顕微鏡その他関連用品 :「簡易カメラ」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
静止画サイズ3264×1836(約600万画素)
PC接続USB2.0
フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)
動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)
レンズマウントCマウント
対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45×
付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本
タイプ三眼
照明装置3W落射LED照明 透過LED照明
ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付
接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。