顕微鏡その他関連用品 :「顕微鏡カメラ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g)100(ACアダプター除く) 消費電力(W)4 発光色白色 使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間)約20,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
欠品中