顕微鏡その他関連用品 :「デジタル 顕微鏡 カメラ」の検索結果
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。