2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ 質量(g)約205 出力HDMI(1080p 720p) miniUSB 電源DC12V/2A ACアダプタ(付属) 接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒 大きさ60×60×72mm 記録媒体microSDカード(別売) 保存形式静止画:JPEG 動画:MOV 撮像素子CMOS 200万画素 フレームレート最大60fps(1920×1080)
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)