すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 顕微鏡その他関連用品ブランド: ケニスすべて解除
携帯式デジタル顕微鏡 ケニス 4日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm) 182×73×52 質量(g) 410 電源 充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 43/18/5.7 光源 白色LED×6 インターフェース USB-C microHDMI 解像度 92万画素 保存形式 静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間) 約3 撮像素子 1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間) 約2.5 モニターサイズ 5型
異物ピックアップツール ケニス 31日以内出荷
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品 USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°) 倍率 10~200倍 対応OS Windows 7以降 Android 照明 LEDライト(6個) 焦点距離(mm) 10~500 カメラ仕様 92万画素 CMOS
UV-LED照射装置 ケニス (1件のレビュー) 61日以内出荷
UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
出力 (UV照射)4000mW/cm2 以上 電源 DC12~24V(ACアダプタ付属) 照明装置 365nm、ハイパワーUVLED、調光式 LED寿命(時間) 約30000
顕微鏡スタンド スリーアールソリューション 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980 バスケットへ