顕微鏡その他関連用品 :「光学 顕微鏡」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
関連キーワード
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
質量(kg)11
電源AC90~240V 50/60Hz
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)160×250mm
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)
付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
サイズ(mm)140×178×330
アズワン品番2-6681-12
インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
¥94,400
税込¥103,840
当日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)
センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率2×
アズワン品番3-6354-02
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌々日出荷
0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
倍率0.5×
アズワン品番3-6354-01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌々日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ(ピクセル)2×2um
質量(g)約200
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)60×60×32
撮像素子1/2.8"
対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数500万画素
アズワン品番3-6691-32
マウントCマウント
フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。
カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)
寸法(mm)72×72×151
電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)
対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式Wi-Fi・USB
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル
アズワン品番4-6477-01
デジタルズーム2倍
フレームレート30fps
1セット
¥81,900
税込¥90,090
翌々日出荷
透過率が高く、微小測定にも適しています。
キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型
寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5
径(Φmm)【有効光束】2
アズワン品番1-7237-01
1個
¥219,000
税込¥240,900
46日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6
タイプ双眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥346,000
税込¥380,600
4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)
付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー
質量(kg)9.5kg
タイプ三眼
電源AC90~240V 50/60Hz
総合倍率40~400×
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
光学系無限遠色補正(CCIS)
サイズ(mm)620×825×392
アズワン品番1-1929-12
ステージ寸法(mm)160×250
1個
¥579,000
税込¥636,900
12日以内出荷
長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30
消費電力(W)6
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC21(MAX)
定格入力電圧(V)AC100~240
出力電流(mA)160
点灯方式直流点灯方式
アズワン品番1-7374-11
光量調節(%)0~100
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6.3
タイプ三眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-02
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥357,000
税込¥392,700
翌々日出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍
寸法(mm)280×180×400
質量(kg)5
プレート全波長プレート、1/4波長プレート
電源コード(m)1.6
照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)
接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6352-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します
溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75
アズワン品番67-6651-22
1個
¥2,990
税込¥3,289
7日以内出荷
1セット
¥81,900
税込¥90,090
12日以内出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。
タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。
インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。
ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。
仕様●大きさ(mm):14×35×10●※iPad、iPhoneに合わせて設計されているため、機種によっては使用できない場合があります。●※プレパラートは付属しませんので、別途ご用意をお願いいたします。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-15
1セット
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
欠品中
USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂
サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m
質量(g)(本体)100
電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。
アズワン品番4-3930-01
1個
¥29,900
税込¥32,890
22日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)83×74×46
材質(本体)アルミニウム合金
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式USB・HDMI
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)
最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6478-01
フレームレート30fps
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)
アズワン品番4-6475-01
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源
定格電力(W)20
定格電圧(V)6
口金G4
外寸法(mm)8.5×31×19.5
アズワン品番0-8195-04
平均寿命(時間)100
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
12日以内出荷
1セット(100枚×5箱)
¥5,148
税込¥5,663
4日以内出荷
1
2
次へ
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。