顕微鏡その他関連用品 :「電圧 測定 器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)