GM-生物顕微鏡アズワン翌々日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980