顕微鏡その他関連用品 :「ワイヤレスデジタル顕微鏡」の検索結果
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。