顕微鏡その他関連用品 :「USB CCDカメラ」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。
機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
トラスコ品番325-4786
セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド
倍率(倍)最大:17.5
作動距離(mm)350~∞
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。