顕微鏡その他関連用品 :「顕微鏡 200倍」の検索結果
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)
付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
サイズ(mm)140×178×330
アズワン品番2-6681-12
インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。