顕微鏡その他関連用品 :「マイクロカメラ」の検索結果
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書
外部出力モニター:HDMI
記録媒体SDカード
動画最大4K画質
画素数1200万画素
インターフェイスUSB-C
モニターサイズ3.0型液晶
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。