あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
こんなお得な商品も!

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
質量(g)240
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)
取付径(Φmm)40~60
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8
発光色白
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
定格出力DC12V 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A
アズワン品番67-3005-20
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。