顕微鏡その他関連用品 :「CMOS カメラ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八洲光学工業USBカメラ
パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ 寸法(mm)34×45×34 対応OSWindowsVista/7 インターフェースUSB2.0 撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラー マウントCマウント フレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
128,800 税込141,680
6日以内出荷

八洲光学工業両オスリング
Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5g アズワン品番67-5228-08
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

八洲光学工業両メスリング
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8g アズワン品番67-5228-09
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

八洲光学工業方向回転枠
Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。 適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8g アズワン品番67-5228-13
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g アズワン品番67-5228-11
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オス アズワン品番67-5228-12
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。 上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44g アズワン品番67-5228-14
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷

八洲光学工業可変絞り
Cマウント規格を利用したパーツシリーズです。 全8箇所のクリックで、開口調節ができます。 固定焦点レンズや、センサーレンズの開口値調節としても使用できます。 Cマウント規格を利用してオリジナルシステムを構築する場合もご使用できます。 センサーレンズの場合、F50mmは後部接続・それ以外の焦点距離は前絞りとしてご使用ください。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12mm(16mm)●開口経:Φ0~Φ10mm●重量:13g アズワン品番67-5228-23
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

八洲光学工業Cマウント回転枠
Cマウント規格の各種組み込み装置です。 偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18g アズワン品番67-5228-27
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm アズワン品番67-5228-24
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

八洲光学工業ミラーボックス
光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップ アズワン品番67-5228-30
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置白色LED(調光機能付) インターフェースUSB2.0専用 動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)