絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(48)
- 八洲光学工業(44)
- ライカ(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(35)
- アズワン(26)
- 斉藤光学(24)
- 3R(スリーアール)(17)
- ケニス(17)
- アームスシステム(16)
- ミラック光学(15)
- カートン(14)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
- エスティジャパン(11)
- オプター(11)
- ANMO(9)
- 中央精機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「校正証明書」から絞り込む

顕微鏡LEDリングライト
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
キャリブレーションスライド
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付
SK(新潟精機)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120
顕微鏡用XYステージ
SK(新潟精機)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)