顕微鏡その他関連用品 :「実態顕微鏡」の検索結果
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに
付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2
材質●本体:アルミ
出力USB Type-B 2.0
電源USBポートより供給
口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)W58×H58×D32
本体質量(g)240
対応OSWindows 7/8/10/11
撮像素子1/3CMOS
画素数130万画素
パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)
取扱説明書(1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。