「倍率(倍)」から絞り込む
400(4)
600(4)
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
付属品ダストカバー
型式KSⅡ-400LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
¥33,000
税込¥36,300
4日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
型式KSⅡ-600LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
¥38,000
税込¥41,800
4日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
絞り回転円板式
ステージプレート角形固定式
照明装置白色LED光源(充電式)
カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi
対応OSWindows、Android、iOS
付属品接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
1個
¥128,800
税込¥141,680
9日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×~400×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
¥66,880
税込¥73,568
8日以内出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。
顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。
「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。
同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。
イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。
サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。
イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。
選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。
ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
寸法(mm)135×210 ×310
質量(kg)2.7
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ
仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。