「倍率(倍)」から絞り込む
40(1)
600(2)
900(1)
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:40×~600×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm
機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥151,000
税込¥166,100
8日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。