生物顕微鏡 :「LCDデジタル顕微鏡」の検索結果

生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
40(1)
100(1)
400(1)
液晶画面が付いたデジタル顕微鏡は従来の顕微鏡とは違い、接眼レンズを覗くことがないので、グループで楽しみながらリアルタイムで観察ができ、内蔵カメラにより手軽に映像を撮ることができます。
倍率光学式40×、100×、400× 付属品USBケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、キャリングケース、SDカード 寸法(mm)約130×180×330 質量(kg)約1.6 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売) 照明装置LEDライト落射/透過照明(6V、6W) メモリー内蔵128MB、外部SDメモリカードスロット付き 焦点調整粗動装置 対物レンズ4×、10×、40× LCD仕様カラーLCDモニタ(3.5インチ) 画素数500万画素 デジタルズーム160×~1600×(3.5インチ画面、4×デジタルズーム) インターフェイスUSB2.0 カメラ仕様5MP CMOS
1個
90,000 税込99,000
4日以内出荷