生物顕微鏡 :「双眼 顕微鏡」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
600(1)
900(1)
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。