生物顕微鏡 :「光学 顕微鏡」の検索結果

生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
51,500 税込56,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90×96mmの広いステージです。
仕様単眼 寸法(mm)約130×180×290 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz)または単3乾電池×2本(別売) 総合倍率40~400× 照明LEDライト 接眼レンズWF10× 対物レンズ4×・10×・40× 鏡筒形式単眼/傾360°回転式 アズワン品番4-4780-01 傾斜角度(°)45
1個
28,500 税込31,350
欠品中

デジタル画像をPCに表示できます。
種別40~400× M-100FLD Corded アズワン品番3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
用途充電用バッテリー搭載 種別三眼 アズワン品番1-3445-03
1台
98,900 税込108,790
12日以内出荷

7インチモニターで生物サンプルの確認が可能!。対物レンズは2種類(1000倍と2000倍)付属し、交換可能です。投下照明および落射照明がございます。リモコンもしくはモニターのボタンで静止画・動画の撮影が可能です。
寸法(mm)190×140×350 質量(kg)約1 電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率60、145 対応OSWindows10 調整範囲(mm)ステージ上下:0~60 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 焦点距離(mm)2~55 充電時間(時間)約3.5 動作時間約2時間(約3.5時間充電) LEDカメラ先端10個、ベース1個 画素数1200万画素 アズワン品番4-6226-01 ステージ寸法(mm)120×120 モニターサイズ7インチLCD(約155×56mm)
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
10日以内出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
アズワン品番1-1927-33
1セット
51,400 税込56,540
翌々日出荷

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
翌々日出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ単眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-01 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
92,400 税込101,640
翌々日出荷

E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
1セット
9,990 税込10,989
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000× タイプ双眼 サイズ約250×175×360mm 電源AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m)約1.65 フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10×(WF10×) 対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番8-5816-02 ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
128,800 税込141,680
12日以内出荷