生物顕微鏡 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
鏡筒形式双眼鏡筒(ジーデントップ型)
仕様4孔レボルバー
消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V
眼幅調整範囲(mm)48~75
接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)
対物レンズEPLAN 4X/0.10、EPLAN 10X/0.25、EPLAN 40X/0.65(S)、EPLAN 100X/1.25(S,Oil)
スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)
傾斜角度(°)30
コンデンサー(開口数)N.A.1.25
ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80)
仕様4孔レボルバー
付属品0.5×Cマウント
消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V
眼幅調整範囲(mm)48~75
接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)
対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil)
スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)
傾斜角度(°)30
コンデンサー(開口数)N.A.1.25
ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。