生物顕微鏡 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー
付属品電源ケーブル・ダストカバー
ストローク(mm)粗微動(上下動部):16
寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22
消費電力(W)1(LED 電源100-240V)
角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360
本体質量(kg)3.5
眼幅調整範囲(mm)48-75
接眼レンズWF10X/18mm
対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。