絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • STC(59)
  • セリック(18)
  • アズワン(11)
  • SCHOTT(ショット)(9)
  • マイクロネット(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ナリカ(7)
  • ケニス(5)
  • ライノス(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 日本ピー・アイ(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • セン特殊光源(2)
  • しおかぜ技研(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • カートン(1)
  • コンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデライト 有機EL検査照明 オーツカ光学モデライト 有機EL検査照明オーツカ光学
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
質量(g)2650光源有機EL照明パネル平均演色評価数4000K調整機能照度:標準装備(100-10%)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ発光面(mm)273×30全光束(Lm)400照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100定格消費電力(W)13パネル数(枚)2仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
モデライト 有機EL棚下照明 オーツカ光学モデライト 有機EL棚下照明オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る
光源有機EL照明パネル平均演色評価数4000K調整機能照度:標準装備(100-10%)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ発光面(mm)273×30全光束(Lm)200照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ