絞り込み
倍率(倍)
  • 7
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 6(15)
  • 8(106)
  • 10(99)
  • 12(25)
  • 15(7)
  • 16(11)
  • 20(12)
  • 21(6)
  • 25(13)
  • 27~200(7)
  • 30(11)
  • 35~250(7)
  • 52(7)
  • 100(6)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 205~1700(7)
対物レンズ有効径(mm)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 42(1)
  • 50(13)
質量(g)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 774(1)
  • 785(1)
  • 880(1)
  • 885(1)
  • 910(1)
  • 1015(1)
  • 1130(1)
  • 1255(1)
  • 1300(1)
  • 1410(1)
  • 1460(1)
  • 2420(1)
ブランド
  • Nikon(ニコン)(7)
  • 富士フイルム(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • セレストロン(2)
  • ビクセン(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    7倍コンパクト双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
    付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37倍率(倍)7視界4.6°最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)80.3
  • 単眼鏡 MD-718 MIZAR(ミザールテック)

    単眼鏡 MD-718

    MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
    付属品カラビナ付専用ケース仕様最短距離:1m寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
  • セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    セレスM7倍18mm口径単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)35倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)148.6明るさ6.6実視界(°)8.5
  • 双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    付属品ケース、ストラップ
  • アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    アートス 7倍50mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
    付属品ケース、ストラップ仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5
  • 双眼鏡7×50WP-XL-WC 富士フイルム

    双眼鏡7×50WP-XL-WC

    富士フイルム
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×65(拡張時)質量(g)885(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)6.5
  • 双眼鏡 アスコット ビクセン

    双眼鏡 アスコット

    ビクセン(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
    付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
  • 双眼鏡7×50 MTR-SX 富士フイルム

    双眼鏡7×50 MTR-SX

    富士フイルム
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)187×218×78.5(拡張時)質量(g)1300(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12実視界(°)7.5
  • Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    天体観測の入門に最適、圧倒的コスパを誇る広視界モデル。スタイリッシュで携帯性に優れた本機を手に、次に現れる感動的な彗星に備えましょう。50mmの大口径対物レンズとマルチコート光学系は驚異的な集光力を備え、天体を明るくシャープなピントで捉えることができるため、彗星観測や星空観察、月面のクレーター鑑賞に理想的です。本機の広い視野は、夜空の広範囲を探索して見たい対象を素早く特定するのに役立ち、絶えず本体を動かすことなく対象を視界内に留め続けることができます。ラバー加工されたアルミニウム製ハウジングは、耐久性があり軽量です。三脚への取り付けも可能なため、長時間の観測セッションでも快適に使用できます。また、持ち運びに便利な幅広のネックストラップとキャリングケースが付属しています。・広視野設計:広い視野角により夜空の広範囲を捉え、彗星の印象的な尾の部分までより詳細に観察することが可能です。・50mm大口径対物レンズ:優れた集光能力を備えた大型レンズを採用し、天体観測において高いパフォーマンスを発揮します。・マルチコート光学系:光の透過率を劇的に向上させ、コントラストと解像度の高い明るい画像を提供します。・大きなひとみ径:夜間や低照度下での観測セッションにおいて、最大限の光量を確保し視認性を高めます。・アルミニウム製ハウジング:過酷な使用環境にも耐えうる、堅牢で耐久性の高いアルミニウム筐体を採用しています。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様耐水、三脚取付対応質量(g)(約)774倍率(倍)7視界105m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)168×198×64明るさ50.41距離(約)8m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.6
  • SkyMaster Pro ED 7x50 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン

    SkyMaster Pro ED 7x50 ポロプリズム双眼鏡

    セレストロン
    40,980税込45,078
    1台
    6日以内出荷
    ・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・50mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・ポロプリズム光学設計により、左右の対物レンズの間隔を広く取ることで、より強調された立体感(3Dビュー)を実現しました。遠近感が掴みやすく、奥行きのある臨場感豊かな視界を楽しめます。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
    付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)180×198×64質量(g)(約)1255倍率(倍)7最短合焦距離(約)8m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)136明るさ51.02ひとみ径(Φmm)6.4アイレリーフ(mm)20.8実視界(°)7.8
  • 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL Nikon(ニコン)

    双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL

    Nikon(ニコン)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
    付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1390倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約24.5m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.3
  • 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE Nikon(ニコン)

    双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
    付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1390倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約24.5m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.3
  • 双眼鏡 7x50IF SP WP Nikon(ニコン)

    双眼鏡 7x50IF SP WP

    Nikon(ニコン)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
    付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1515倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約12.4m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)16.2実視界(°)7.3
  • 双眼鏡 WX 7x50 IF Nikon(ニコン)

    双眼鏡 WX 7x50 IF

    Nikon(ニコン)
    769,800税込846,780
    1台
    5日以内出荷
    ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
    付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ質量(g)2420倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)58~78最短合焦距離12.3m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×801000m先の視野(m)188明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)17.7実視界(°)10.7
  • 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン)

    双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS

    Nikon(ニコン)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。
    付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ質量(g)1130倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×811000m先の視野(m)126明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)22.7実視界(°)7.2
  • 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 EDG 7x42

    Nikon(ニコン)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。
    付属品ツノ型目当て ACL、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY質量(g)785倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)55~76最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)149×141×541000m先の視野(m)140明るさ36ひとみ径(Φmm)6アイレリーフ(mm)22.1実視界(°)8
  • 双眼鏡 ミクロン 7x15 CF ブラック Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ミクロン 7x15 CF ブラック

    Nikon(ニコン)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。
    付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ質量(g)135倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)15寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×108×361000m先の視野(m)122明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)7
  • 双眼鏡7×50WPC-XL-WC 富士フイルム

    双眼鏡7×50WPC-XL-WC

    富士フイルム
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×76(拡張時)質量(g)910(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離12.3m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)7
  • 双眼鏡7×50 FMTRC-SX 富士フイルム

    双眼鏡7×50 FMTRC-SX

    富士フイルム
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)198×218×93(拡張時)質量(g)1460(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)23実視界(°)7.5
  • 双眼鏡7×50 FMTR-SX 富士フイルム

    双眼鏡7×50 FMTR-SX

    富士フイルム
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)198×218×78.5(拡張時)質量(g)1410(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)23実視界(°)7.5
単眼鏡/双眼鏡