絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • Nikon(ニコン)(66)
  • Kenko(ケンコートキナー)(61)
  • PENTAX(ペンタックス)(34)
  • MIZAR(ミザールテック)(30)
  • エスコ(29)
  • ツァイス(ZEISS)(29)
  • 興和オプトロニクス(23)
  • SIGHTRON(23)
  • ビクセン(21)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • OM SYSTEM(11)
  • クリアー光学(10)
  • LEUPOLD(リューポルド)(10)
  • Canon(7)
  • Bushnell(ブッシュネル)(7)
  • ナリカ(7)
  • オリンパス(6)
倍率(倍)
  • 2.8~79(4)
  • 11(9)
  • 13~92(3)
  • 17(3)
  • 27~200(7)
  • 35~250(7)
  • 52(7)
  • 57(6)
  • 105~755(3)
  • 110(7)
  • 120(10)
  • 125~755(3)
  • 155(3)
  • 155~1300(3)
  • 160~1350(7)
  • 190(7)
  • 205~1700(7)
  • 250(4)
  • 380(10)
  • 570(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアーム ホーザンフレキシブルアームホーザン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
レンズ ホーザンレンズホーザン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)80絞りF1.4-16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.1~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
フルHDカメラ ホーザンフルHDカメラホーザン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
ステージ ホーザンステージホーザン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種L-50/521/525RoHS指令(10物質対応)対応
X-Yステージ ホーザンX-Yステージホーザン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
モニター ホーザンモニターホーザン
71,980税込79,178
1個
当日出荷
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)電源(V)DC12(ACアダプター付属)消費電力(W)6.6方式グレア(光沢)液晶 IPS方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)有効画素数1920×1080コネクタ【入力】HDMI画面サイズ11.6型ワイド
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
アイカップ ホーザンアイカップホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種L-46
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率2.8~79作動距離(mm)350~150有効視野(mm)196×147~7.1×5.3取扱説明書(0.42MB)
取付径変換アダプター ホーザン取付径変換アダプターホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
フレキシブルアーム ホーザンフレキシブルアームホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
レンズ ホーザンレンズホーザン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
顕微鏡アダプター ホーザン顕微鏡アダプターホーザン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
適合機種L-46RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
328,800税込361,680
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5作動距離(mm)655~250有効視野(mm)103×58~30×17取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5作動距離(mm)655~250有効視野(mm)103×58~30×17取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率0.8~5.3作動距離(mm)645~100有効視野(mm)300×168~48×27取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率0.8~5.3作動距離(mm)645~100有効視野(mm)300×168~48×27取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)185~83有効視野(mm)29×16~5.9×3.3取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)165~63有効視野(mm)29×16~5.9×3.3取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)185~83有効視野(mm)29×16~5.9×3.3取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)307/155/73/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率1.1~37作動距離(mm)400~150有効視野(mm)220×124~6.8×3.8取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率1.1~37作動距離(mm)400~150有効視野(mm)220×124~6.8×3.8取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
398,800税込438,680
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)81有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)66有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)81有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)55有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)45有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
398,800税込438,680
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)55有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)105有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)90有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)105有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)105有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)90有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7取扱説明書(0.19MB)
単眼鏡/双眼鏡