絞り込み
倍率(倍)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
対物レンズ有効径(mm)
- 20(2)
- 30(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 50(2)
質量(g)
- 420(1)
- 430(1)
- 600(1)
- 660(1)
- 1100(1)
- 1180(2)
ブランド
- Canon
- モノタロウ(1)
- ホーザン(138)
- ビクセン(54)
- Nikon(ニコン)(46)
- SIGHTRON(32)
- PENTAX(ペンタックス)(30)
- MIZAR(ミザールテック)(26)
- 興和オプトロニクス(21)
- Kenko(ケンコートキナー)(19)
- TRUSCO(11)
- 富士フイルム(9)
- ナリカ(7)
- 杉藤(6)
- クリアー光学(6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(6)
- エスコ(5)
- HIKMICRO(4)
- スリーアールソリューション(4)
- オリンパス(3)
- ブランドをもっと見る

手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ
Canon¥99,980税込¥109,9781個当日出荷携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS
Canon¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
双眼鏡 BINOCULARS 8X20 IS
Canon¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6
双眼鏡 BINOCULARS
Canon¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷天体観測に強い、高倍率・大口径。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式ポロⅡ型プリズム質量(g)(約)1180倍率(倍)15最短合焦距離6.0(m)対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81目幅(調整範囲)58~76ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.5
双眼鏡 BINOCULARS
Canon¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷天体観測に強い、高倍率・大口径。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式ポロⅡ型プリズム質量(g)(約)1180倍率(倍)18最短合焦距離6.0(m)対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81目幅(調整範囲)58~76ひとみ径(Φmm)2.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)3.7
手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WP
Canon¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°型式プリズム双眼鏡質量(g)1100(電池別)電源単3形電池×2本倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)アイレリーフ(mm)16射出瞳位置4.2mm
手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS Ⅲ
Canon¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)660(電池別)電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)倍率12倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)36視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3.0mm