LYNX サーマル単眼スコープHIKMICRO5日以内出荷
日本上陸以来 、多くのお客様に愛用 いただいている HIKMICROのサーマル単眼スコープ「 LYNXシリーズ」エントリーモデルに改良が加えられ、より高画質で使いやすくなりました。サーマルスコープは可視光を使わず、物体のもつ熱を検知して画像処理することによって画像を生成します。したがって、全暗黒の環境を含む あらゆる 環境において、人や動物などの熱源を発見する のに便利です。狩猟、動物生態観察、サバイバルゲーム、警備、災害救助、船舶など多くの分野で活躍します。全モデルとも 50Hzの高フレームレートを誇り、滑らかな画面で移動するターゲットも容易に観察できます。
付属品本体、ハンドストラップ、USBケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書電源内蔵式充電式リチウムイオン電池分解能【NETD】35mK未満(25℃、F=1.0)保護等級IP67焦点調整フリーフォーカスディスプレイ800×600、0.32型 、OLEDピクセルピッチ(mm)12視度調整-5~+4D動作時間連続使用8時間(CVBSおよびWiFiOFF,25℃)画素数256×192フレームレート50Hzパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョンアイレリーフ(mm)6射出瞳位置20イメージセンサーVOx非冷却フォーカルプレーンアレイ応答波長(μm)2026/08/14ストレージ内蔵メモリーモジュール8GBUSB【 Type-C】5V DC、 2A、外部電源供給対応