絞り込み
ブランド
  • キヨラカ
  • モノタロウ(1)
  • Nikon(ニコン)(185)
  • ホーザン(138)
  • ビクセン(54)
  • Kenko(ケンコートキナー)(50)
  • セレストロン(35)
  • MIZAR(ミザールテック)(34)
  • SIGHTRON(33)
  • PENTAX(ペンタックス)(32)
  • 興和オプトロニクス(21)
  • ツァイス(ZEISS)(20)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(11)
  • OM SYSTEM(10)
  • 富士フイルム(9)
  • Canon(7)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(7)
  • ナリカ(7)
  • 杉藤(6)
  • クリアー光学(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 夜間でも録画ができる双眼鏡 キヨラカ

    夜間でも録画ができる双眼鏡

    キヨラカ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    2.5Kの高画質録画 (静止画、40M) 赤外線で暗闇でも録画可能 最大300m 3段階の調節可能 3W 850nm ライト 暗視補正機能付き 光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明 録画可能 3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認 日本語表記対応(全11か国語) 3枚連写可能 ループ機能 : ファイル分割 録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能 日付表示可能 三脚穴付き 操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし 優れた操作性 高級デザイン 滑りにくいTPU素材採
    仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)2.6アズワン品番67-9276-31
  • 双眼鏡 液晶付き 2.5K キヨラカ

    双眼鏡 液晶付き 2.5K

    キヨラカ
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。 最大2.5Kの高画質。 双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。 充電式で面倒な電池交換が不要。 液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。
    仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説アズワン品番67-9276-12
  • デジタル双眼鏡 キヨラカ

    デジタル双眼鏡

    キヨラカ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。 MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。
    仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製アズワン品番67-9276-02
単眼鏡/双眼鏡