防犯カメラ本体 :「カメラネジ 延長」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。 天井設置用のドーム型カメラ。 設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性IP66(本体のみ/コーキング処理必要) 仕様WDR:低/中/高 電源(V)電源重畳方式(別売電源ユニット使用) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約550 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR) レンズサイズ(mm)2.8~12(DCアイリス) 視野角水平:約91~28° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスAWB 画像処理システム上下左右反転 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/30000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正) 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(550g)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります