水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部
付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約1.3
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88
本体質量(g)約353
レンズ1.85mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:AUTO
コントロールオートゲイン:AUTO
視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)
ホワイトバランスAUTO
シャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)
補正機能補正機能AUTO
最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。