防犯カメラ本体 :「ディスプレイ ワイヤレス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)55
質量(g)約340
奥行(mm)100
電源DC1V2/1A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)(最大)600
レンズサイズ(mm)3.9
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
対応フォーマットFAT32
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)3
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。