絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ブロードウォッチ(48)
  • Vivotek(45)
  • 塚本無線(39)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(36)
  • 東進電機工業(25)
  • NEXTEC(21)
  • マスプロ電工(18)
  • アクシスコミュニケーションズ(18)
  • DXアンテナ(12)
  • ケービデバイス(11)
  • i-PRO(11)
  • 安達商事(11)
  • キャロットシステムズ(10)
  • ビデオセンシング(10)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • サンワダイレクト(8)
  • 三菱電機(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(5)
形状
形状
BOX型(2)
形状
ドーム型(4)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(5)
防水・防滴機能
  • あり(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ本体 :「CMOS」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ マザーツール8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状BOX型電源(V)DC12 200mA(最大)レンズ径(Φmm)2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約77~21°撮像素子1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNR補正機能(逆光)BLC/HSBLC
1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ マザーツール1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラマザーツール
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール質量(g)約200電源DC12V 約400mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.01照射距離(m)(赤外線)最長約20
1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ マザーツール1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール質量(g)約180電源DC12V 約150mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.5
5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
44,980税込49,478
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョンドーム型AHDカメラマザーツール
13,980税込15,378
1台(130g)
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台)マザーツール
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台)マザーツール
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台(390g)
欠品中
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台)マザーツール
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
MT-WCM400用増設カメラ マザーツールMT-WCM400用増設カメラマザーツール
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ マザーツールボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラマザーツール
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
H.264圧縮規格対応有効画素2.1メガピクセルコンパクトサイズレンズ2.8mm固定画角約96°1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラMicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様同時アクセス数:3ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設定編x1、専用スタンドx1、スタンド取付用ネジx2、スタンド固定用ネジx2種別【圧縮方式】H.264形状小型寸法(mm)約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず)サイズ【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240質量(g)約115使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.3未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm有効画素数約200万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平:約96°入力端子外部電源:DC12V入力×1シャッター速度(秒)1/30~1/30000使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06補正機能補正機能HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.1フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOSLANポート:RJ45×110/100BaseT
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツールSDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツールフルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラマザーツール
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1本体質量(g)約640寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製グリーンマーク認定
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
29,980税込32,978
1台(380g)
4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール
21,980税込24,178
1台(120g)
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW消費電流(mA)(最大)約200レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ視野角水平:約65°S/N比52dB以上(AGC OFF)撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時)音声出力RCAJ動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
屋外対応でコンパクトボディ赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能500万画素対応500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シールケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラマザーツール
32,980税込36,278
1台(400g)
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラマザーツール
28,980税込31,878
1台(360g)
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ109.9×81(D)質量(g)約360消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約110° / 垂直約60°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール2メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素2メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約480消費電力(W)最大約4.6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約105° / 垂直約57°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール2メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素2メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D)質量(g)約390消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約106° / 垂直約56°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応レンズ2.8mm水平画角約100°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能SDカード録画機能付きスマート検知録画対応H.265圧縮方式対応有効画素4メガピクセルSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66屋外設置可能MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1種別【圧縮方式】H.265/H.264形状ドーム型サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240質量(g)約450使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.5未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5レンズ2.8mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度2560(H)×1440(V)視野角水平約100°、垂直約60°入力端子外部電源:DC12V入力×1ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1~1/100000ノイズリダクション3D-DNR使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP補正機能逆光:HWDR/HLC/BLCメモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。最低被写体照度(Lux)0.04照射距離(m)赤外線:最長約20フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/3インチカラーCMOS入出力端子音声:内蔵マイク×1LANポート:RJ45×110/100BaseT
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラマザーツール
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書質量(g)約510消費電力(W)最大 約13電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.2寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約20対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応電動4倍ズーム機能付き防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能SDカード録画機能付きスマート検知録画対応H.265圧縮方式対応有効画素4.1メガピクセル電動4倍ズーム機能付きSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)防水規格IP66屋外設置可能MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1種別【圧縮方式】H.265/H.264形状バレット型サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240質量(g)約1110使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.5未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284レンズ2.8~12mmF1.4保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度2592(H)×1520(V)視野角水平約101~37°、垂直約56~19°入力端子外部電源:DC12V入力×1ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1~1/100000ノイズリダクション3D-DNR使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP補正機能逆光:HWDR/HLC/BLCメモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)赤外線:最長約50フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/3インチカラーCMOS入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CHLANポート:RJ45×110/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載8メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載8メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素8メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2.7 mm-12 mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約800万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度3840 (H) × 2160 (V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H最低被写体照度(Lux)0.0008照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)防水規格IP66屋外設置可能Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)質量(g)約906電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.4消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約40フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体