防犯カメラ本体 :「IPC」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)
質量(g)約906
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.4
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約40
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2.7 mm-12 mm
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約800万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度3840 (H) × 2160 (V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H
最低被写体照度(Lux)0.0008
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。