防犯カメラ本体 :「led投光器 屋外」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。
5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。
赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。
可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応
防水性IP66(暴噴流型)
仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ
付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485)
本体質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248
有効画素数1944×1213
機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他
消費電流(mA)(最大)約720
レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8)
ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍)
解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL)
視野角約68~40°
撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製
補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001
赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基)
動作温度範囲(℃)-10~45
走査方式プログレッシブ
映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。