防犯カメラ本体 :「自動追尾 カメラ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。 付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m) トラスコ品番660-8721 幅(mm)110 高さ(mm)170 奥行(mm)160 電源AC 視野角12° 画素数最大200万画素
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります