防犯カメラ本体 :「取付棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)9.7(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)8.1(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。