防犯カメラ本体 :「web カメラ マイク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高解像度で360°全方位撮影を実現
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ
形状フィッシュアイ型
質量(g)400
消費電力(W)9.6(最大)
電源DC12V±10%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)90以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋内外
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なし
プロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声入力内蔵マイク
画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000
フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs
画角360°
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統
音声出力内蔵スピーカー
映像出力なし
被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6
ダイナミックレンジD-WDR
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション2D/3D DNR
イメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS
リセットボタン有り(リセットケーブル)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。