防犯カメラ本体 :「記録ファイル」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-BT7000 乾電池式どこでもセンサーカメラ ライテックス(ムサシ) 動画あり
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132 有効画素数95万画素 HD(1280×720) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) モード切替動画モード/OFF/静止画モード 使用電池単一アルカリ3本(別売) 撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50° 電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44) 撮影枚数静止画:3枚連写 記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG 取扱説明書(3.66MB) 撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります