防犯カメラ本体 :「ledライト 撮影」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)42灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数400万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します。 LEDリングライトを内蔵しており顔や物を明るく照らしながら撮影できます。 高さ調整可能なスタンドタイプで、使い方・目的に合わせてカメラの高さを設定できます。 カメラと目線を同じ位置に設定することで、自然なカメラ写りになります。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×115×365~473 本体質量(g)約590 センサーCMOS(1/2.7インチ) 画素数200万画素 インターフェースUSB仕様 Ver. 2.0準拠(Aタイプコネクタオス) 解像度ビデオ・静止画:最大1920×1080 対応フォーマットYUY2/MJPEG レンズF2.0 f=3.5mm 画角水平84°(対角93°) 最短視準距離(cm)7 ホワイトバランス自動調整 最低被写体照度(Lux)10 フレームレート30fps フォーカスオートフォーカス 光源LED 36灯 明るさ(Lm)約10~85 消費電力(mA)最大900 ケーブル長(m)2 保証期間ご購入日より6か月 仕様システム要件:Intel Core i3 1.2GHzと同等/2GBMB以上のメモリ/1GB以上のハードディスク空き容量/USBポートに1つの空き、絞り、明るさ、コントラスト:自動調整、調整:3段階調節 3色(白色/暖色/ミックス)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります