防犯カメラ本体 :「超小型隠しカメラ」の検索結果
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。