本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下
質量(g)約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)-20~45
スイッチ電源:ON・OFF
電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54
動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策
使用場所屋内・屋外軒下
防水性IPX4相当
対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)
材質ABS樹脂
質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)
スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません
電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)
センサーPIRセンサー
保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)
視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)
記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚
使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)
アズワン品番64-8886-90
明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)
点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)
フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒
センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで
カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。