防犯カメラ本体 :「投光器 LED」の検索結果
関連キーワード
侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ
付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本
形状防水型
サイズW70×H70×D148mm
電源単4アルカリ電池3本(別売)
角度(°)センサー探知:120
本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず)
光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED
保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内)
センサー探知範囲約6m
電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP44
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。