防犯カメラ本体 :「かめ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm
機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性能IK10
動作温度(℃)-40 to 50
防水保護等級IP66
カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux
ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:あり●パン(左右)機能:あり●カラーナイトビュー機能:あり●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし
タイプ屋内ドームタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。