31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-V
形状ドーム型 保護等級IP42
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-G
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1台
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P-LE
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-V
形状ドーム型 使用場所屋内
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Black
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERA
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5074
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズ
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-V
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

1台
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LV
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVE
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M43-PLVE シリーズ
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-P
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LRE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVE
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm 機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性能IK10 動作温度(℃)-40 to 50 防水保護等級IP66 カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LV
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK II
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS V5925 60 Hz
エコ商品
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:あり●パン(左右)機能:あり●カラーナイトビュー機能:あり●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし タイプ屋内ドームタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK II
形状BOXタイプ
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hz
1台
174,800 税込192,280
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZ
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6225-LE 60Hz
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6135-LE 60HZ JP
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P5654-E Mk II 60 Hz
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります