防犯カメラ本体 :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯
付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン
形状防水
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
入力DC12V 1A
レンズHigh definition lens:2.8mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296
視野角水平に360°/垂直に225°
防塵防水性能IP65
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20fps、暗視12fps
画角水平に135°/垂直に85°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
可動範囲(°)水平に310/垂直に140
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状防水
質量(g)195
入力最大DC5V 1.8A microUSB
レンズHigh definition lens:2.0mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)1.55
バッテリーリチウムイオン電池
解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)3.7
視野角水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能IP66
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)5200
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)80
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)
寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45
質量(g)90
入力本体:DC5V1A/USB-C
レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)
動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。