防犯カメラ本体 :「POE カメラ」の検索結果
関連キーワード
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。
いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。
また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。
屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af
セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)
質量(g)約210
規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)
適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上
表示【オーバーレイ】日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2
対応WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69
モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止
インターフェースWPS/リセットボタン
解像度最大FHD 720p (1280×720)
保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)
検知距離(m)【センサー】7
映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素
充電時間(時間)約4
LEDステータス
バッテリー容量(mAh)2600
センサー角度調整(°)115
撮影距離(cm)61~∞
絞り固定
セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1
ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)
画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)
周波数帯域(GHz)【通信】2.4
音声圧縮方式AAC
画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)
外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電
適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b
レンズf:1.70 mm F:2.0
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
防塵防水性能IP65準拠
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
撮影距離(cm)10~∞
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)
被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)
画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG
有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯
PoE対応IEEE802.3af
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。