2MピクセルIRウェッジドームカメラ
H.265/H.264/MJPEG 画像圧縮方式対応
Smartコーデック(H.265+ / H.264+)対応
低照度高感度CMOS搭載
D/N対応(ICR)
赤外線LED 搭載、IP67 防水/ 防塵性能
リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
PoE対応
形状ドーム型
質量(kg)0.4
電源DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)
保護等級IP67/ IK10
寸法(Φ×mm)106×50.3
最大消費電力(W)最大:4.5
保証期間3年
防塵防水性能あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。