3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ136×102 質量(g)600 電源DC12 V 最大消費電力(W)7 角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能なし シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離20m イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラ
形状防水・暗視型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)680 電源DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級IP67 最大消費電力(W)4 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質金属 形状防水・暗視型 寸法(mm)92×89×269.6 質量(g)900 電源DC12 V +15% 保護等級IP67 最大消費電力(W)9 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります