防犯カメラ本体 :「エリアセンサ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)サーマルPTZネットワークカメラ
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。 【スマート機能(サーマル画像)】 最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0) スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー 強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知 信頼性の高い温度例外アラーム機能 高度な火災検知アルゴリズム 【サーマル画像モジュール機能】 640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート さまざまなモードでのシャッター調整をサポート 3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8 電源AC24V/60W 対応ワイパー 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9&#x27;&#x27;プログレッシブスキャンCMOS
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります